MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 000 - 6A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 000 - 6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH000

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4086500087662

Sähkönumero

3173212

Toimittajan tuotenumero

G228442

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

6 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH000

Kahvasulake 690V gG