MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 1 - 16A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 16 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399025971
Sähkönumero
3173230
Toimittajan tuotenumero
T228476
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
16 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1


