MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 1 - 20A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399025988
Sähkönumero
3173231
Toimittajan tuotenumero
V228477
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
20 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Kahvasulake 690V gG


