MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 1 - 250A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 250 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399026114
Sähkönumero
3173241
Toimittajan tuotenumero
W233262
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
250 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Kahvasulake 690V gG


