MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 1 - 35A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 35 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399026015
Sähkönumero
3173233
Toimittajan tuotenumero
Y228480
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
35 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Kahvasulake 690V gG


