MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 1 - 50A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 1 - 50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399026039

Sähkönumero

3173234

Toimittajan tuotenumero

A228482

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

50 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Kahvasulake 690V gG