MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 1 - 80A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 1 - 80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399026053

Sähkönumero

3173236

Toimittajan tuotenumero

C228484

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

80 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Kahvasulake 690V gG