MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 2 - 200A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 200 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399026381
Sähkönumero
3173251
Toimittajan tuotenumero
S228498
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
200 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Kahvasulake 690V gG


