MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 3 - 315A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 315 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399026633
Sähkönumero
3173260
Toimittajan tuotenumero
B228506
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
315 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Kahvasulake 690V gG


