MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 3 - 400A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399026657
Sähkönumero
3173261
Toimittajan tuotenumero
D228508
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
400 A
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Kahvasulake 690V gG


