MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 3 - 500A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake FS 690 V gG - NH 3 - 500A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 500 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399026671

Sähkönumero

3173262

Toimittajan tuotenumero

F228510

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

500 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Kahvasulake 690V gG