MERSEN - Kahvasulake - NH2UD69V450PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake - NH2UD69V450PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 450 A

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399015828

Sähkönumero

3173176

Toimittajan tuotenumero

D320485

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

450 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Kahvasulake, erikoisnopea 690V aR, veitsikiinnitys