MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 AM 500V 0.25A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 AM 500V 0.25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Nimellisvirta - 0.25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399007991

Sähkönumero

3174070

Toimittajan tuotenumero

M215130

Tukkuerä

100

Koko:

10x38 mm

Nimellisvirta:

0.25 A

-