MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 AM 500V 1A *


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Nimellisvirta - 1 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399008011
Sähkönumero
3174072
Toimittajan tuotenumero
F217171
Tukkuerä
100
Koko:
10x38 mm
Nimellisvirta:
1 A