MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GG 400V 32A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GG 400V 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Nimellisvirta - 32 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031740129

Sähkönumero

3174012

Toimittajan tuotenumero

A214107J

Tukkuerä

100

Koko:

10x38 mm

Nimellisvirta:

32 A