MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GG 500V 20A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GG 500V 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Nimellisvirta - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399007823

Sähkönumero

3174010

Toimittajan tuotenumero

D211028

Tukkuerä

100

Koko:

10x38 mm

Nimellisvirta:

20 A

-