MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 1.5A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 1.5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Nimellisvirta - 1.5 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031741492

Sähkönumero

3174149

Toimittajan tuotenumero

Y330002J

Tukkuerä

100

Koko:

10x38 mm

Nimellisvirta:

1.5 A

-