Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 2A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - muu

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Värikoodi - vaaleanpunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

782001253790

Sähkönumero

3174150

Toimittajan tuotenumero

Z330003

Tukkuerä

100

Varokealustan koko:

muu

Nimellisvirta:

2 A

Nimellisjännite:

690 V

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Värikoodi:

vaaleanpunainen