Varastointi päättyy

MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 30A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 30A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - muu

  • Nimellisvirta - 30 A

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031741621

Sähkönumero

3174162

Toimittajan tuotenumero

M330015J

Tukkuerä

100

Varokealustan koko:

muu

Nimellisvirta:

30 A

Nimellisjännite:

690 V

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)