MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Nimellisvirta - 32 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031741638
Sähkönumero
3174163
Toimittajan tuotenumero
Y220278J
Tukkuerä
100
Koko:
10x38 mm
Nimellisvirta:
32 A


