Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GG 400V 50A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GG 400V 50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

14x51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10x38 mm

Nimellisvirta:

50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399008363

Sähkönumero

3174025

Toimittajan tuotenumero

Z219235

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

50 A