Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GG 500V 32A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GG 500V 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14x51 mm

Nimellisvirta:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 32 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399008349

Sähkönumero

3174023

Toimittajan tuotenumero

W216656

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

32 A