Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 10A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

14x51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22x58 mm

Nimellisvirta:

10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot135 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340248210

Sähkönumero

3174169

Toimittajan tuotenumero

Z220937

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

10 A