MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 2A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 2 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340045963

Sähkönumero

3174165

Toimittajan tuotenumero

L081476

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

2 A