MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 4A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 4A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

14x51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10x38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22x58 mm

Nimellisvirta:

4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot135 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340046366

Sähkönumero

3174166

Toimittajan tuotenumero

F081517

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

4 A