MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 50A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 GR 690V 50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031741768

Sähkönumero

3174176

Toimittajan tuotenumero

N220950J

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

50 A