MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 LAUK.NASTA AM 500V 10A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 LAUK.NASTA AM 500V 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031741218

Sähkönumero

3174121

Toimittajan tuotenumero

S200760J

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

10 A