Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 LAUK.NASTA AM 500V 40A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 LAUK.NASTA AM 500V 40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 40 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009049

Sähkönumero

3174127

Toimittajan tuotenumero

X215645

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

40 A