MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 LAUK.NASTA GG 500V 4A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 14x51 mm
Nimellisvirta - 4 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399008523
Sähkönumero
3174043
Toimittajan tuotenumero
H212067
Tukkuerä
100
Koko:
14x51 mm
Nimellisvirta:
4 A