MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AR 600V 135A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AR 600V 135A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 135 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340246186

Sähkönumero

3174187

Toimittajan tuotenumero

B220709

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

135 A

22X58INDAR600V1