MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GG 400V 125A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GG 400V 125A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 125 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009230

Sähkönumero

3174041

Toimittajan tuotenumero

J219773

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

125 A

22X58GG400V125A