Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GG 690V 25A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GG 690V 25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009155

Sähkönumero

3174034

Toimittajan tuotenumero

N212072

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

25 A

22X58GG690V25A