MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GR 690V 100A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GR 690V 100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 100 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340248029

Sähkönumero

3174185

Toimittajan tuotenumero

C220917

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

100 A

22X58INDGR690V1