MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GR 690V 20A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GR 690V 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340246384

Sähkönumero

3174178

Toimittajan tuotenumero

D220734

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

20 A

22X58INDGR690V2