MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GR 690V 50A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GR 690V 50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340248036

Sähkönumero

3174182

Toimittajan tuotenumero

D220918J

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

50 A

22X58INDGR690V5