MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GR 690V 63A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 GR 690V 63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

22x58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10x38 mm

Nimellisvirta:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340246377

Sähkönumero

3174183

Toimittajan tuotenumero

C220733

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

63 A

22X58INDGR690V6