Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA AM 500V 63A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA AM 500V 63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

22x58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14x51 mm

Nimellisvirta:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399010052

Sähkönumero

3174143

Toimittajan tuotenumero

B217696

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

63 A

22X58HÄL-LAUKAM