MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA AM 500V 80A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA AM 500V 80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 80 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399010069

Sähkönumero

3174144

Toimittajan tuotenumero

Z218729

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

80 A

22X58HÄL-LAUKAM