Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA AM 690V 10A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA AM 690V 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

10 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009971

Sähkönumero

3174135

Toimittajan tuotenumero

S222978

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

10 A

22X58HÄL-LAUKAM