MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA AM 690V 16A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA AM 690V 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009995

Sähkönumero

3174137

Toimittajan tuotenumero

W211044

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

16 A

22X58HÄL-LAUKAM