MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA AM 690V 40A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 40 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399010038
Sähkönumero
3174141
Toimittajan tuotenumero
F215653
Tukkuerä
100
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
40 A
22X58HÄL-LAUKAM