MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA GG 400V 125A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 125 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399009599
Sähkönumero
3174068
Toimittajan tuotenumero
H218208J
Tukkuerä
100
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
125 A
22X58HÄL-LAUKGG


