MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA GG 690V 4A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA GG 690V 4A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009445

Sähkönumero

3174054

Toimittajan tuotenumero

R214628J

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

4 A

22X58HÄL-LAUKGG