Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA GG 690V 50A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 LAUK.NASTA GG 690V 50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

50 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009544

Sähkönumero

3174064

Toimittajan tuotenumero

M213612

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

50 A

22X58HÄL-LAUKGG