Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

MERSEN - Kahvasulake 690V gS 3-550A - NH3GS69V550PV

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Kahvasulake 690V gS 3-550A - NH3GS69V550PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 550 A

  • Käyttöluokka - muu

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340360424

Sähkönumero

3173088

Toimittajan tuotenumero

P322588

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

550 A

Käyttöluokka:

muu

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Kahvasulake, erikoisnopea 690V gS, veitsikiinnitys