MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 10/24kV 100A *

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 10/24kV 100A *

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 100 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340456479

Sähkönumero

5822365

Toimittajan tuotenumero

R1000262

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

100 A

Suurjännitesulakkeet EFENIEC 282-1 mukaiset

Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset