MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 10/24kV 16A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 10/24kV 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340455915

Sähkönumero

5822357

Toimittajan tuotenumero

H1000254

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

16 A

Suurjännitesulakkeet IEC 282-1 mukaiset

Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset