MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 10/24kV 25A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 10/24kV 25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340455953

Sähkönumero

5822359

Toimittajan tuotenumero

K1000256

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

25 A

Suurjännitesulakkeet EFENIEC 282-1 mukaiset

Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset