MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 10/24kV 40A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 10/24kV 40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 40 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340456448

Sähkönumero

5822361

Toimittajan tuotenumero

M1000258

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

40 A

Suurjännitesulakkeet EFENIEC 282-1 mukaiset

Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset