MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 6/12kV 100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 100 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3605340456387
Sähkönumero
5822315
Toimittajan tuotenumero
C1000249
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
100 A
Suurjännitesulakkeet EFENIEC 282-1 mukaiset
Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset
Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset


